PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAN20F ICTA3422 FLEXLUB NE/F D20/100 - ICTAN20F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 14.1 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
EAN
8027788044202
Artikelnummer
PMPICTAN20F
Herstellernummer
ICTAN20F
Hersteller
PMP
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14.1 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


