PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAV25 ICTA3422 FLEXLUB VERDE D25/100 - ICTAV25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grün
Innendurchmesser - 18.2 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
EAN
8027788036252
Artikelnummer
PMPICTAV25
Herstellernummer
ICTAV25
Hersteller
PMP
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
18.2 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


