PM PLASTIC MATERIALS - PMPIPCX32 IPC3321 SUPERLUB NEUTR D32/25 - IPCX32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 M
EAN
8027788019323
Artikelnummer
PMPIPCX32
Herstellernummer
IPCX32
Hersteller
PMP
l tubo Pmflex corrugato in PVC con filo è ideale in installazioni di tipo standard che non richiedono l’uso di materiali LSF0H; non è adatto all’uso con calcestruzzo liquido e cemento armato. Il tubo è realizzato in PVC ecologico ed è anche lubrificato internamente per facilitare l’infilaggio e lo sfilaggio dei cavi. Il colore del tubo è nero (RAL 9004).