QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502077GRMA0100 CAVO CPR6727 C5E F/UTP AWG24 PVC ECA - 0502077GRMA0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
100 M
EAN
8031912002600
Artikelnummer
QBX0502077GRMA0100
Herstellernummer
0502077GRMA0100
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
72 %



