QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502820GRBB1000 CAVO R6UT4Y23 C6 U/UTP AWG23 PVC ECA - 0502820GRBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
1000 M
Produktserien
EAN
8031912003256
Artikelnummer
QBX0502820GRBB1000
Herstellernummer
0502820GRBB1000
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %



