Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502833VIBB1000 CAVO R6A+UT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502833VIBB1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1000 M

EAN

8031912028808

Artikelnummer

QBX0502833VIBB1000

Herstellernummer

0502833VIBB1000

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

66.7 %

Cavo U/UTP di categoria 6A non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 500 MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe EA. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE 802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0); IEC 61156-5:2012 Ed.2.1; EN 50173-1:2011; EN 50173-2 incluso amend. A1:2010; EN 50288-11-1: 2012; ANSI/TIA-568-C.2 (include i parametri di alien crosstalk PS ANEXT e PS AACR-F).