Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2001029 PRESA CCS EASYCR COMPACT C6A RJ45 STP - 2001029

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2001029 PRESA CCS EASYCR COMPACT C6A RJ45 STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029355

Artikelnummer

QBX2001029

Herstellernummer

2001029

Hersteller

QBX

Presa CCS RJ45 Easy Crimp Compact di categoria 6A schermata per soluzioni installative ad alta densità per la realizzazione di canali trasmissivi in Categoria 6A / Classe EA. Supporta applicazioni 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an). Idonee per POE+ (IEEE802.3at). Presa RJ45 compatibile con lo standard Keystone - T568A/B Easy Crimp Compact. Contatti In lega di bronzo placcati oro 50 µm. Materiale di isolamento Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0. Schermatura Legadi zinco die-cast. Assemblaggio Terminazione universale a perforazione d’isolamento EASY CRIMP per connessioni facili e veloci che non necessitano l’utilizzo di utensili; per conduttori solidi o a trefolo da 22/26 AWG. Etichettatura Doppia etichetta con schema di connessione T568A/B.