Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002029 PATCH PANEL CCS TELEFONICO 50RJ45 IDC110

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002029 PATCH PANEL CCS TELEFONICO 50RJ45 IDC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 50

  • Kategorie - 3

  • Geschirmt - nein

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912004765

Artikelnummer

QBX2002029

Herstellernummer

2002029

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

50

Kategorie:

3

Geschirmt:

nein

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Pannello di permutazione telefonico precablato con 50 prese RJ45 categoria 3 non schermate a 6 conduttori con numerazione progressiva delle porte, attestazione nella parte posteriore con attrezzo ad impatto, occupa lo spazio di 1 unità nei rack 19". Colore Nero.