Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002049 PATCH PANEL VUOTO CCS COMPACT 48P 1U - 2002049

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002049 PATCH PANEL VUOTO CCS COMPACT 48P 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029386

Artikelnummer

QBX2002049

Herstellernummer

2002049

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.4 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

156.05 mm

Patch Panel CCS 48 posizioni vuoto, 19" 1U, con cable management per prese CCS STP serie Easy Crimp Compact. \n Pannello di permutazione CCS per soluzioni installative ad alta densit?, 48 posizioni vuote, ingombro 1U compatibile con prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate standard Keystone.