Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005028 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 2MT BLUE - 2005028

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005028 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 2MT BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912009128

Artikelnummer

QBX2005028

Herstellernummer

2005028

Hersteller

QBX

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E non schermata con guaina PVC con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Cavo U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7 guaina esterna in PVC plug RJ45 non schermati con 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 μm. Cappucciodi protezione termosaldato perforazione di isolamento secondo gli standard IEC 60352-4 schema di collegamento T568B clips colorate grigio, blu, rosso, intercambiabili per una facile identificazione dell’applicazione. Connessioni permanenti tra apparecchiature attive di trasmissione e patch panel interconnessioni tra pannelli