QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005046 PATCH CORD CCS C5E U/UTP 2MT ROSSO - 2005046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912025463
Artikelnummer
QBX2005046
Herstellernummer
2005046
Hersteller
QBX
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


