QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005083 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 3MT LSZH BIANCO - 2005083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912010254
Artikelnummer
QBX2005083
Herstellernummer
2005083
Hersteller
QBX
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
blau
AWG-Querschnitt:
24


