Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005091 PATCH CORD CCS C6A F/UTP 1MT LSZH BIANCO - 2005091

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005091 PATCH CORD CCS C6A F/UTP 1MT LSZH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912010278

Artikelnummer

QBX2005091

Herstellernummer

2005091

Hersteller

QBX

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

AWG-Querschnitt:

26

Bretelle di collegamento schermate 10G.EXE. Caratteristiche tecniche: • 2 plug RJ45 schermati • Cavo schermato con 4 coppie bilanciate in rame da 100 Ohm • Conduttore flessibile • Guaina in PVC • Colore cavo: Bianco RAL 9018 • Colore cappuccio: Blu RAL 5015. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente