Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005114 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 5MT LSZH ROSSO - 2005114

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005114 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 5MT LSZH ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912025531

Artikelnummer

QBX2005114

Herstellernummer

2005114

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat.6 U/UTP-FLEX LSZH - colore rosso - 5 mt. \n Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6 non schermata con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).