Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005122 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH BLUE - 2005122

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005122 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 2MT LSZH BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912025555

Artikelnummer

QBX2005122

Herstellernummer

2005122

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat.6 U/UTP-FLEX LSZH - colore blu - 2 mt