QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2007018 CONNETTORE F.O.ST SM A LAPPARE - 2007018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - ST
Anschlussart - kleben
Geeignet für Faserart - Singlemode
Ausführung - Verbinder
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912010865
Artikelnummer
QBX2007018
Herstellernummer
2007018
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp:
ST
Anschlussart:
kleben
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Ausführung:
Verbinder
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Connettore F.O. ST SM a lappare. \n Connettore tipo ST a colla per la terminazione di fibre ottiche monomodali con tecnica di terminazione a freddo. Utilizzabile per la terminazione di fibre ottiche tipo Tight e Loose, con il sistema di terminazione a freddo il connettore viene fissato alla fibra, opportunamente preparate, attraverso l'uso del kit collante con cod. 2007010. La colla monocomponente reagisce in tempi brevissimi incollando la fibra alla ferrula e al corpo del connettore. La successiva fase di taglio e lappatura rende la superfice della testa idonea al contatto con altri connettori della stessa tipologia. Per l'utilizzo di questa tipologia di connettori, oltre al kit collante, ? necessario il kit di terminazione con codice 2040050.


