QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008063OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.M. LSZH ECA - 2008063OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Kabel längswasserdicht - ja
Packung
1 M
EAN
8031912028389
Artikelnummer
QBX2008063OM3
Herstellernummer
2008063OM3
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel querwasserdicht:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


