Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008111 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 1MT - 2008111

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008111 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006257

Artikelnummer

QBX2008111

Herstellernummer

2008111

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1, terminate su entrambi lati con i rispettivi connettori.Ogni bretella è confezionata singolarmente