QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008116 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 2MT - 2008116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 62,5/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8031912006301
Artikelnummer
QBX2008116
Herstellernummer
2008116
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OM1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 62,5/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


