Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008118 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 5MT - 2008118

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008118 BRETELLA BIF SC-LC 62,5/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006325

Artikelnummer

QBX2008118

Herstellernummer

2008118

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-LC 62,5/125 MM 5mt