Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008132 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 2MT - 2008132

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008132 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006387

Artikelnummer

QBX2008132

Herstellernummer

2008132

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

grün

Bretella bifibra LC-LC 50/125 MM 2mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.