QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008133OM3 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM3 3MT - 2008133OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8031912022646
Artikelnummer
QBX2008133OM3
Herstellernummer
2008133OM3
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM3
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


