Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008223 CONNET. SC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET. - 2008223

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008223 CONNET. SC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Kabeltyp - Simplex

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013293

Artikelnummer

QBX2008223

Herstellernummer

2008223

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Anzahl der Fasern:

12

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione SC per cavo a 12 fibre armatura dielettrica