QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008257 BRETELLA BIF SC-SC 9/125 SM 5 MT - 2008257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8031912013408
Artikelnummer
QBX2008257
Herstellernummer
2008257
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


