QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008269 BRETELLA BIF SC-LC 9/125 SM 5 MT - 2008269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8031912013491
Artikelnummer
QBX2008269
Herstellernummer
2008269
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


