Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008307 CAVO LOOSE 12X50/125 OM2 A.D. PE FCA - 2008307

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008307 CAVO LOOSE 12X50/125 OM2 A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8031912013569

Artikelnummer

QBX2008307

Herstellernummer

2008307

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna in PE (polietilene), resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche, rivestimento primario della fibra da 250µm, sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento esterne tra edifici. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.