Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008351 CAVO 12FO 50/125 ARM. METAL. PE CONNET - 2008351

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008351 CAVO 12FO 50/125 ARM. METAL. PE CONNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912020437

Artikelnummer

QBX2008351

Herstellernummer

2008351

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi Loose per esterno per la connettorizzazione in laboratorio, con armatura metallica in tubo di acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti alla penetrazione dell’acqua longitudinalmente e trasversalmente. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. 12 fibre. Cavo di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.