Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010201 ARMADIO IP65 H500XL600XP400 10U P.V. GR - 2010201

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2010201 ARMADIO IP65 H500XL600XP400 10U P.V. GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912027238

Artikelnummer

QBX2010201

Herstellernummer

2010201

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

400 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio IP65 profondità 400 mm con porta in vetro per installazioni a parete , ideato per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. Grigio RAL 7035. Dimensioni: H500xL600xP400 2010201 - 10U - porta in vetro. IP65.