QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032021 FNSW-1601 16P 10/100MBPS UNM SW - 2032021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16
Ethernet - ja
Breite - 444 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8031912007209
Artikelnummer
QBX2032021
Herstellernummer
2032021
Hersteller
QBX
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Ethernet:
ja
Breite:
444 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
44 mm
16 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex: su ogni porta Architettura Store-and-forward switching e non blocking Filtering/Forwarding rate: 148800pps per 100Mbps, 14880pps per 10Mbps Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Full Duplex, Back pressure in modalità Half Duplex MAC Address Table da 8K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT Alimentazione: interna 100-240 VAC Auto-sensing Dimensioni: 444x120x44mm Certificazioni: FCC Class A, marcatura CE


