Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032161 ISW-504PT IP30 IND.SW 5P (4 POE) FE - 2032161

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032161 ISW-504PT IP30 IND.SW 5P (4 POE) FE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Layer 2 - ja

  • Breite - 135 mm

  • Tiefe - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912019738

Artikelnummer

QBX2032161

Herstellernummer

2032161

Hersteller

QBX

Montageart:

Hutschiene

Schutzart (IP):

IP30

Layer 2:

ja

Breite:

135 mm

Tiefe:

56 mm

Höhe:

87.8 mm

ISW-504PT Switch industriale PoE unmanaged IP30, 5 porte rame 10/100TX PoE, -40 / +75°C. idoeneo per l'installazione in ambienti gravosi e con grado di protezione IP30, questa gamma di apparati integra, oltre alle funzioni degli switch industriali, la possibilità di alimentare i dispositivi ad essi connessi attraverso l'uso del solo cavo di rete tramite il protocollo Power Over Ethernet. questa caratteristica consente quindi di ottenere un risparmio considrevole in termini di numero di cavi, tubazioni e tempo per l'installazione con l'utilizzo di un solo cavo di rete per ogni collegamento. caratteristiche tecniche: Porte totali: 5. Max potenza per porta/totale: 15,4W/62W. tabella indirizzi MAC: 2 K. Capacità dello switch Gbps: 1. layer: 2.