QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032186 ISW-511T IP30 SW 4P FE+1 100FX(SC)MM - 2032186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 4
Packung
1 ST
EAN
8031912021021
Artikelnummer
QBX2032186
Herstellernummer
2032186
Hersteller
QBX
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
32 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
97 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
135 mm


