Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032249 GS-4210-24P4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 220W - 2032249

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032249 GS-4210-24P4C 24P(POE)+4TP/SFP GE 220W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912028440

Artikelnummer

QBX2032249

Herstellernummer

2032249

Hersteller

QBX

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

24

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

220 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

300 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44.5 mm

Switch Managed 24 porte 10/100/1000Mbps POE+ 802.3at + 4 porte Gigabit Combo TP/SFP, budget 220W