Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032270 SGS-6341-24T4X SW.L3 24GE +4SFP 1/10G - 2032270

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032270 SGS-6341-24T4X SW.L3 24GE +4SFP 1/10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912032393

Artikelnummer

QBX2032270

Herstellernummer

2032270

Hersteller

QBX

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

240 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

24

Höhe:

43.6 mm

SGS-6341-24T4X Switch managed Layer 3 Stackable, 24 porte rame 10/100/1000Base-T + 4 porte SFP per moduli mini-Gbic 1/10G