Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP - 2032274

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032274 FGSD-1011HP SW 8FE(POE 3AT) +1GE+1SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033345

Artikelnummer

QBX2032274

Herstellernummer

2032274

Hersteller

QBX

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

120 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

220 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

150 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

FGSD-1011HP Switch unmanaged 10"8 porte 10/100Base-TX PoE IEEE.802.3at, 1 porta 10/100/1000Base-T, 1 SPF, budget 120W