QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX05B2669ARBB0500 CAVO R6UT4H23 C6 U/UTP AWG23 LSZH B2CA - 05B2669ARBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
EAN
8031912033581
Artikelnummer
QBX05B2669ARBB0500
Herstellernummer
05B2669ARBB0500
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %



