Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX05C2823ARBB0500 CAVO R6AUF4H23 C6A U/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2823ARBB0500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - orange

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

8031912032362

Artikelnummer

QBX05C2823ARBB0500

Herstellernummer

05C2823ARBB0500

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.75 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

78 %

Cavo U/FTP di categoria 6A a 4 coppie (100 Ohm), con schermo in nastro di alluminio su gruppi di 2 coppie, guaina FR-LSZH (Fire Retardant – Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma e l’incendio, testato fino a 500 MHz. Idoneo per la realizzazionedi canali trasmissivi in Classe EA. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0); IEC 61156-5:2012 Ed.2.1; EN 50173-1:2011; EN 50173-2 inclusoamend. A1:2010; EN 50288-10-1: 2012; ANSI/TIA-568-C.2.