Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002011 PATCH PANEL CCS VUOTO 16 POSIZIONI NE - 2002011

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002011 PATCH PANEL CCS VUOTO 16 POSIZIONI NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 16

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000132

Artikelnummer

QBX2002011

Herstellernummer

2002011

Hersteller

QBX

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

16

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Pannello di permutazione vuoto a 16 posizioni, configurabile con prese CCS non schermate e schermate categoria 6 e 5Enhanced, avente le seguenti caratteristiche: supporto per garantire la continuità della schermatura; installazione in racl 19"; ingombro rack 1 unità; compatibili con lo standard Keystone, colore nero. Ogni confezione contiene: 1 pannello vuoto 16 posizioni; 1 supporto (ad innesto) per fissaggio cavi.