QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005010 PATCH CORD CCS TELEFONICA 2CP 2MT BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 3
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
8031912011855
Artikelnummer
QBX2005010
Herstellernummer
2005010
Hersteller
QBX
Kategorie:
3
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24


