QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005121 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 1MT LSZH BLUE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912025548
Artikelnummer
QBX2005121
Herstellernummer
2005121
Hersteller
QBX
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24