Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008022 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 2MT - 2008022

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008022 BRETELLA BIF ST-ST 50/125 MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000972

Artikelnummer

QBX2008022

Herstellernummer

2008022

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-ST 50/125 MM 2mt