Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008027OM3 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM OM3 3MT - 2008027OM3

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008027OM3 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM OM3 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022721

Artikelnummer

QBX2008027OM3

Herstellernummer

2008027OM3

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-SC 50/125 OM3 MM 3mt