Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008062 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. LSZH ECA - 2008062

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008062 CAVO LOOSE 8X50/125 OM2 A.M. LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8031912005908

Artikelnummer

QBX2008062

Herstellernummer

2008062

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

orange

Kabel querwasserdicht:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavi Loose con armatura metallica in acciaio corrugato, guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250µm, resistenti longitudinalmente e trasversalmente alla penetrazione dell’acqua. Il tubo in acciaio corrugato offre una più sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressione. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione), ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento tra armadi dello stesso edificio o di edifici diversi. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.