Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008084OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH ECA - 2008084OM3

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008084OM3 CAVO LOOSE 12X50/125 OM3 A.D. LSZH ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Hohlader

  • Kabel längswasserdicht - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8031912018281

Artikelnummer

QBX2008084OM3

Herstellernummer

2008084OM3

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Hohlader

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute all’interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l’umidità. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Adatti alla posa in tubature asciutte o canaline per la realizzazione di dorsali di collegamento tra armadi dello stesso edificio o di edifici diversi. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2.