QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008138OM4 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM4 5MT - 2008138OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8031912025913
Artikelnummer
QBX2008138OM4
Herstellernummer
2008138OM4
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
5 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


