QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008187 KIT FAN-OUT 6FO CON TUBI DA 1,2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031912016775
Artikelnummer
QBX2008187
Herstellernummer
2008187
Hersteller
QBX
Kit separatore per la divisione delle fibre ottiche all'estremità di cavi tipo "Loose". E' composto da un’unità di separazione e da tubetti buffer colorati, sui quali, una volta inserite le fibre, è possibile effettuare la terminazione con connettori di ogni tipo. Disponibile nelle versioni per 6 o 12 fibre ottiche.