QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008220 CONNET. SC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET. - 2008220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Anzahl der Fasern - 4
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912004499
Artikelnummer
QBX2008220
Herstellernummer
2008220
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Anzahl der Fasern:
4
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione SC per cavo a 4 fibre armatura dielettrica


