Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008246 CONNET. LC PER CAVO A 6FO ARM.METAL. - 2008246

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008246 CONNET. LC PER CAVO A 6FO ARM.METAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Kabeltyp - Simplex

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022592

Artikelnummer

QBX2008246

Herstellernummer

2008246

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Anzahl der Fasern:

6

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

sonstige

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

sonstige

Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose armatura metal.