Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008255 BRETELLA BIF SC-SC 9/125 SM 2 MT - 2008255

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008255 BRETELLA BIF SC-SC 9/125 SM 2 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912012418

Artikelnummer

QBX2008255

Herstellernummer

2008255

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-SC 9/125 SM 2mt