QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008263 BRETELLA BIF LC-LC 9/125 SM 2 MT - 2008263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8031912012647
Artikelnummer
QBX2008263
Herstellernummer
2008263
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


