QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008350 CAVO 6FO 50/125 ARM. METAL. PE CONNET - 2008350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 6
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912020420
Artikelnummer
QBX2008350
Herstellernummer
2008350
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
6
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


